Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank i.life B 800x505x440mm, 1 Auszug Greige matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001030619
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5271NH
EAN/GTIN:
     8014140494294
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
WaschtischunterschrankSerie: Ideal Standard i.life BHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 800x505x440 mmInklusive BefestigungAnzahl Schubladen: 1Mechanismus Schublade: SoftcloseMit GriffFarbe des Körpers: Greige (matt)MaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 1· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Anzahl der Waschschüsseln 1· Ausführung Handgriffe Griff· Ausführung Waschschüssel integriert· Farbe der Front sonstige· Farbe des Korpus sonstige· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Handgriffen Ja· Mit Platte Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 338,27*
€ 397,59*
€ 5,95*
ab € 344,79*
€ 406,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,24*
€ 454,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,77*
€ 456,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,05*
€ 818,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,05*
€ 536,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.