| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717110 Herst.-Nr.: E0368V3 EAN/GTIN: 5017830553588 |
| | |
|
| | |
| IDS WC-Sitz CONNECT AIR mit De Softclosing Wrapover schwarz matt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | IDEAL STANDARD | Serie: | CONNECT AIR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille ideal-standard, klobrille, klobrille schwarz, Sitz, 1.21E+12, Sitzring, 6001009813 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,58* | € 145,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,88* | € 151,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,19* | € 151,89* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,72* | € 313,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|