| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009813 Herst.-Nr.: E0368V3 EAN/GTIN: 5017830553588 |
| | |
|
| | |
| aus Duroplast · Schaniere aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Für die Montage von oben Ja· Geeignet für Standard-WC Nein· Glanzgrad matt· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 135mm· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille ideal-standard, klobrille, klobrille schwarz, 01214010710101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,18* | € 145,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,53* | € 150,56* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,98* | € 151,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,12* | € 313,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|