Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm
IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717069
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD284AA
EAN/GTIN:
     3800861106890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm chrom
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung Ablauf:
fest
Aufbauhöhe gesamt:
116 mm
Vorsprung Ablauf:
116 mm
Material Hahn:
Messing
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Serie:
CERAPLAN
Weitere Suchbegriffe: 1.11E+11, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran, 6001009732
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,10*
€ 70,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 73,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,71*
€ 76,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 76,76*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,18*
€ 158,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.