Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD284AA IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm chrom
IDEAL STANDARD BD284AA IDS Standventil CERAPLAN Ausladung 82mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001009732
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD284AA
EAN/GTIN:
     3800861106890
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
ideal standard standventil
standventil
DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min mit Metallring · Auslaufhöhe 52 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2) · zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussschläuchen G 1/2 · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · gesamte Höhe 116 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 56mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Suchbegriffe: 0110600788500, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,11*
€ 71,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,55*
€ 74,01*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 76,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 77,11*
€ 5,95*
ab € 63,11*
€ 81,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.