Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x5
Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x5
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716376
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501187001
EAN/GTIN:
     4025410746689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x510mm Eiche
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
550 mm
Farbe Front:
Eiche
Tiefe:
510 mm
Farbe Korpus:
Eiche
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
VariForm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 905,78*
€ 1.048,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.050,85*
€ 1.199,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.381,83*
€ 2.890,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,54*
€ 3.439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,00*
€ 3.293,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,66*
€ 3.073,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.481,49*
€ 2.952,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.401,44*
€ 2.857,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,83*
€ 2.834,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.