| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504129 Herst.-Nr.: 501187001 EAN/GTIN: 4025410746689 |
| |
|
| | |
| Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x510mm Eiche wandhängend · mit Ablagefläche · 3 Schubladen inkl. Selbsteinzug · ohne Siphonausschnitt · Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen · Flaschensiphon mit Tauchrohr · Raumsparmodell · ø 32 mm · Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · hochverdichtete Drei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 501187001 | Werksnummer: | 6001006034 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 61,000000 | Gewicht brutto Kg: | 61,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Unterschrank VariForm | Ausfuehrung: | Eiche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 904,00* | € 1.042,63* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.041,07* | € 1.226,9762* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.712,02* | € 3.255,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|