Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716268
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501923011
EAN/GTIN:
     4025410905529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Glanzlack
Hochglanzlack
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390x360mm Lack weiß hochglanz
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
360 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
RENOVA PLAN
Weitere Suchbegriffe: Hochschrank, badmöbel hochschrank weiss, bad hochschrank, Schrank, 13461804002, 6001005871
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 455,08*
€ 526,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 500,79*
€ 579,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,70*
€ 1.404,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,81*
€ 1.671,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,51*
€ 1.611,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,58*
€ 1.511,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,18*
€ 1.452,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.180,82*
€ 1.405,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,70*
€ 1.378,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.