Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716259
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502316JL1
EAN/GTIN:
     4025410942838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm m 1 Tür sandgrau hochglan
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
291 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: Schrank, 13461906606, 6001005862
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 563,17*
€ 656,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 621,76*
€ 722,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,59*
€ 1.831,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,96*
€ 2.180,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,07*
€ 2.086,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,97*
€ 1.925,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,25*
€ 1.829,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.487,66*
€ 1.770,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,59*
€ 1.709,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.