| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503957 Herst.-Nr.: 502316JL1 EAN/GTIN: 4025410942838 |
| |
|
| | |
| Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm m 1 Tür sa-gr hochglanz/G wandhängend · Tür mit Dämpfungsmechanismus · Griff und Push-to-open-Mechanismus · Anschlagseite links oder rechts · 4 versetzbaren Glaseinlegeböden · 1 festen Einlegeboden und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feucht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502316JL1 | Werksnummer: | 6001005862 | Länge netto mm: | 1900,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 525,00 | Gewicht netto Kg: | 35,500000 | Gewicht brutto Kg: | 35,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Hochschrank iCon | Ausfuehrung: | sandgrau hochglanz/Griff sandgrau matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 561,89* | € 656,08* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 622,12* | € 722,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,98* | € 1.808,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|