Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Doppelhaken FINO chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Doppelhaken FINO chrom
Emco Doppelhaken FINO chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715021
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     847800100
EAN/GTIN:
     4018445094566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Emco Doppelhaken FINO chrom
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Accessoireart:
Haken
Material:
Metall
Höhe:
56 mm
Tiefe:
43,4 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
Doppelhaken
Oberfläche:
poliert
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, HAKLOS, HAKMOXVC, HAKUNOVC, HAKURQVC, HAKAUNVC, 1.30E+11, HAKCARVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKSTAVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOSVC, HAKPVIVC, HAKSTOVC, 6000697340
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,81*
€ 38,22*
€ 5,95*
ab € 31,02*
€ 40,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,16*
€ 42,44*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,14*
€ 43,79*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 99,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056100160
ab € 105,18*
Ähnlich
EMCO Bad
056100180
ab € 118,71*
Ähnlich
EMCO Bad
456100160
ab € 54,55*
Ähnlich
EMCO Bad
456100180
ab € 59,24*
Ähnlich
EMCO Bad
356100160
ab € 124,95*
Ähnlich
EMCO Bad
356100180
ab € 133,52*
Ähnlich
EMCO Bad
162500100
ab € 112,28*
Ähnlich
EMCO Bad
052500100
ab € 50,28*
Ähnlich
EMCO Bad
072500100
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.