Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Wannengriff RONDO 2 m Seifenkorb Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Wannengriff RONDO 2 m Seifenkorb Mo
Emco Wannengriff RONDO 2 m Seifenkorb Mo
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714991
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     457100100
EAN/GTIN:
     4018445082594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Emco Wannengriff RONDO 2 m Seifenkorb Mont links und rechts chrom
Weitere Informationen:
Breite:
413 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall
Ausstattung:
mit Seifenkorb
Variante:
Ausführung links/rechts
Farbe:
chrom
Serie:
RONDO 2
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, bad haltegriff, Handlauf, Reling, Winkelgriff, Eckgriff, Haltestange, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkel-Haltegriff, 1.30E+11, Fingergriff, Griff, Haltegriff, 6000697310
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,94*
€ 72,34*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 77,07*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,37*
€ 77,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,92*
€ 78,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 197,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
847000130
ab € 50,67*
Ähnlich
EMCO Bad
87000125
ab € 61,45*
Ähnlich
EMCO Bad
057000130
ab € 55,18*
Ähnlich
EMCO Bad
057001630
ab € 75,32*
Ähnlich
EMCO Bad
307000130
ab € 23,64*
Ähnlich
EMCO Bad
337000130
ab € 53,02*
Ähnlich
EMCO Bad
077000130
ab € 19,91*
Ähnlich
EMCO Bad
457000130
ab € 27,91*
Ähnlich
EMCO Bad
357000130
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.