Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Wannengriff RONDO 2 300mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Wannengriff RONDO 2 300mm chrom
Emco Wannengriff RONDO 2 300mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714990
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     457000130
EAN/GTIN:
     4018445071383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Emco Wannengriff RONDO 2 300mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall
Tiefe:
90 mm
Farbe:
chrom
Serie:
RONDO 2
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 30 cm, bad haltegriff, Reling, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Seitenwandgriff, Eckgriff, Haltestange, Sicherheitsgriff, Winkel-Haltegriff, 1.30E+11, Handlauf, Winkelgriff, 6000697309
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 37,03*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 38,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,29*
€ 38,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,72*
€ 39,28*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
847000130
ab € 50,67*
Ähnlich
EMCO Bad
87000125
ab € 61,51*
Ähnlich
EMCO Bad
057000130
ab € 55,07*
Ähnlich
EMCO Bad
057001630
ab € 75,29*
Ähnlich
EMCO Bad
307000130
ab € 23,64*
Ähnlich
EMCO Bad
337000130
ab € 53,02*
Ähnlich
EMCO Bad
077000130
ab € 19,91*
Ähnlich
EMCO Bad
457100100
ab € 57,94*
Ähnlich
EMCO Bad
357000130
ab € 55,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.