Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714918
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     357000110
EAN/GTIN:
     4018445099042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 6 · Ausführung: gerade · Ausrichtung: links/rechts · Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1103mm · Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl · Mit Brausehalter: Nein · Mit Brausestangenkombination: Nein · Oberflächenschutz: chromatisiert · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Messing · Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
poliert
Tiefe:
90 mm
Material:
Metall
Länge:
1103 mm
Variante:
gerade
Accessoireart:
Haltegriff
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285884, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,50*
€ 183,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 185,25*
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 159,80*
€ 187,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,75*
€ 201,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,96*
€ 508,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
€ 186,84*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
€ 260,92*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
€ 260,02*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
€ 258,82*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
€ 261,22*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
€ 298,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
€ 299,93*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
€ 124,30*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
€ 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.