Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Doppelhandtuchablage SYSTEM 2 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Doppelhandtuchablage SYSTEM 2 600mm
Emco Doppelhandtuchablage SYSTEM 2 600mm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714907
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     356800160
EAN/GTIN:
     4018445081542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchablage
Emco Doppelhandtuchablage SYSTEM 2 600mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
232 mm
Farbe Ablage:
chrom
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Ausstattung:
mit zusätzlichem Handtuchhalter
Variante:
4 Stangen
Accessoireart:
Handtuchablage
Montage:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 1.30E+11, Ablage, 6000697208
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 187,07*
€ 223,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,95*
€ 238,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,17*
€ 253,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,09*
€ 257,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,77*
€ 668,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,25*
€ 795,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,16*
€ 761,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 554,24*
€ 659,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
057500102
ab € 11,28*
Ähnlich
EMCO Bad
057501602
ab € 15,81*
Ähnlich
EMCO Bad
337500102
ab € 27,76*
Ähnlich
EMCO Bad
077500102
ab € 8,45*
Ähnlich
EMCO Bad
457500102
ab € 7,75*
Ähnlich
EMCO Bad
357500100
ab € 42,54*
Ähnlich
EMCO Bad
163100102
ab € 140,15*
Ähnlich
EMCO Bad
163300100
ab € 112,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.