| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690777 Herst.-Nr.: 057501602 EAN/GTIN: 4018445085502 |
| |
|
| | |
| DoppelhakenWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 2· Drehbar: Nein· Höhe (1): 30mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Türstopperfunktion: Nein· Oberflächenschutz: lackiert· Profil: sonstige· Schlagwort: handtuchhaken· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 36mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0130285480510, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,91* | € 21,74* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,26* | € 22,23* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,26* | € 23,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,40* | € 23,68* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,30* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|