|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1714886 Herst.-Nr.: 355121202 EAN/GTIN: 4018445103121 |
| | |
|
|  |  |
 | Sechskant-Holzschraube vz Ø 8 x 110 DIN 571 · Scheibe Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6 · DIN 125 A2 · Fisch Dübel SX 10 x 50 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 400mm · Gesamthöhe: 569mm · Hochklappbar: Ja · Material Rahmen: Messing · Material Sitz: Kunststoff · Mit Rückenlehne: Nein · Oberflächenbehandlung Rahmen: poliert · Oberflächenschutz Rahmen: verchromt · Qualitätsklasse Material Sitz: Polyurethan (PUR) · Sitzbreite: 400mm · Sitzhöhe: 40mm · Sitztiefe: 310mm Weitere Informationen:  |  | Material Sitz/Bezug: | Polyurethanschaum | Farbe Sitz/Bezug: | schwarz | Farbe Fuß/Gestell: | chrom | Accessoireart: | Duschsitz | Montage: | Wandmontage | Befestigungsart: | Mauer | Serie: | system 2 | Marke: | EMCO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 0130285955, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,29* | € 311,88* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 265,17* | € 314,97* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 287,78* | € 329,64* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 291,54* | € 334,70* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 681,53* | € 807,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|