| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1714845 Herst.-Nr.: 351513390 EAN/GTIN: 4018445081726 |
| | |
|
| | |
| Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | ohne Bürstenstiel | Accessoireart: | Bürstenkopf | Farbe: | schwarz | Serie: | SYSTEM 2 | Marke: | EMCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,04* | € 10,09* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,50* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,36* | € 10,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,49* | € 10,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,50* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|