Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 351513390 Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 351513390 Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz
EMCO 351513390 Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz
EMCO 351513390 Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337003
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     351513390
EAN/GTIN:
     4018445081726
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
Emco Bürstenkopf SYSTEM 2 schwarz Bürstenkopf · schwarz passend zu system 2 · loft · aura Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststoff matt
Weitere Informationen:
eClassID:
13028558701
HerstellerNr:
351513390
Werksnummer:
6000697146
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bürstenkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,50*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 7,36*
€ 10,56*
9 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,75*
1 Tag
57
1
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
291513990
ab € 9,15*
Ähnlich
EMCO Bad
101513992
ab € 74,99*
Ähnlich
EMCO Bad
101513990
ab € 7,04*
Ähnlich
EMCO Bad
121500192
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.