Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Wannengriff POLO 300mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Wannengriff POLO 300mm chrom
Emco Wannengriff POLO 300mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713795
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     77000130
EAN/GTIN:
     4018445078863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Emco Wannengriff POLO 300mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
357 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall
Tiefe:
90 mm
Farbe:
chrom
Serie:
POLO
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 30 cm, bad haltegriff, Griff, Haltegriff, Reling, Winkelgriff, Fingergriff, Haltestange, Seitenwandgriff, Handlauf, Winkel-Haltegriff, 1.30E+11, Eckgriff, Sicherheitsgriff, 6000690872
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,91*
€ 27,74*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 29,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,92*
€ 30,24*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 31,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,63*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
847000130
ab € 50,67*
Ähnlich
EMCO Bad
87000125
ab € 61,45*
Ähnlich
EMCO Bad
057000130
ab € 55,18*
Ähnlich
EMCO Bad
057001630
ab € 75,32*
Ähnlich
EMCO Bad
307000130
ab € 23,64*
Ähnlich
EMCO Bad
337000130
ab € 53,02*
Ähnlich
EMCO Bad
457000130
ab € 27,91*
Ähnlich
EMCO Bad
457100100
ab € 57,94*
Ähnlich
EMCO Bad
357000130
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.