Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Wannengriff LOFT 342mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Wannengriff LOFT 342mm Edelstahl
Emco Wannengriff LOFT 342mm Edelstahl
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713705
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     57001630
EAN/GTIN:
     4018445085496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Emco Wannengriff LOFT 342mm Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
342 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Aluminium
Designer:
EMCO
Farbe:
edelstahl-optik
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff edelstahl, bad haltegriff, Griff, Haltegriff, Winkel-Haltegriff, 1.30E+11, Eckgriff, Fingergriff, Haltestange, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Handlauf, Reling, Winkelgriff, 6000690775
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,32*
€ 92,72*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,56*
€ 94,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,23*
€ 94,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 95,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 253,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
847000130
ab € 50,67*
Ähnlich
EMCO Bad
87000125
ab € 61,45*
Ähnlich
EMCO Bad
057000130
ab € 55,18*
Ähnlich
EMCO Bad
307000130
ab € 23,64*
Ähnlich
EMCO Bad
337000130
ab € 53,02*
Ähnlich
EMCO Bad
077000130
ab € 19,91*
Ähnlich
EMCO Bad
457000130
ab € 27,91*
Ähnlich
EMCO Bad
457100100
ab € 57,94*
Ähnlich
EMCO Bad
357000130
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.