| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712884 Herst.-Nr.: H8172817571091 EAN/GTIN: 7612738924881 |
| |
|
| | |
| Laufen Einbauwaschtisch VAL v ob m Überlauf ohne Hahnloch weiß matt Weitere Informationen: | | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 145 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 360 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | rund | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Waschbecken, Becken, Reihenwaschtisch, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, Waschtisch, 1.02E+12, Säulenwaschtisch, 6000647788 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 806,66* | € 930,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 810,85* | € 937,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,63* | € 978,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,52* | € 982,52* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.214,99* | € 2.677,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|