Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S 560x440mm m ÜL o HL we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8189634001091 Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S 560x440mm m ÜL ohne Hahnloc
LAUFEN H8189634001091 Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S 560x440mm m ÜL ohne Hahnloc
LAUFEN H8189634001091 Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S 560x440mm m ÜL ohne Hahnloc
Artikel-Nr.:
     1498-6000647857
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8189634001091
EAN/GTIN:
     7612738291167
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Einbau von obenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
150 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010169302003011, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,63*
€ 261,20*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 240,97*
€ 288,37*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 243,58*
€ 291,19*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 330,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 331,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8172817571091
ab € 805,99*
Ähnlich
Roca
H8172810001051
ab € 478,20*
Ähnlich
Roca
H8172814001051
ab € 509,60*
Ähnlich
Roca
H8172817571051
ab € 805,42*
Ähnlich
Roca
H8172810001061
ab € 474,79*
Ähnlich
Roca
H8172814001061
ab € 508,14*
Ähnlich
Roca
H8172817571061
ab € 807,44*
Ähnlich
Roca
H8172814001091
ab € 508,08*
Ähnlich
Roca
H8172810001091
ab € 477,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.