| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712672 Herst.-Nr.: H8152887571091 EAN/GTIN: 7612738940805 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch VAL 530x400mm we ma m Überlauf ohne Hahnloch Weitere Informationen: | | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 155 mm | Breite: | 530 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | rund | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 10167015802, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, Becken, Reihenwaschtisch, Einbauwaschtisch, Säulenwaschtisch, 6000647546 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 563,99* | € 660,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 569,86* | € 665,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,20* | € 698,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,13* | € 710,05* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,53* | € 1.877,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|