| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000644804 Herst.-Nr.: H8102894001091 EAN/GTIN: 7612738903312 |
| |
|
| | |
| unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | VAL | Marke: | LAUFEN | Form: | softcube | Beschichtung: | mit CleanCoat (LCC) | Höhe: | 155 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 420 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | softcube | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167010403011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 703,45* | € 805,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 764,61* | € 872,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 771,06* | € 880,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,95* | € 904,89* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,97* | € 921,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|