Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusswinkel FIXFIT PORTER AXOR rund, mit Rückflussverhinderer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711414
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36733000
EAN/GTIN:
     4059625031957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
aus Metall · integrierte Haltefunktion · für Schläuche mit konischer Mutter Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Farbe:
chrom
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
Wandmontage
Oberflächenschutz:
chrom
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Schlauchanschluss, schlauchanschluß, 0118350081500, Wandanschlussbogen, Wandanschlusswinkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,00*
€ 89,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 71,08*
€ 90,34*
€ 5,95*
ab € 72,46*
€ 92,01*
Lager 4757
72
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 101,72*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,63*
€ 102,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36731000
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.