Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslauf AXOR UNO2 225mm f El. WT-Mischer Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710791
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     95951000
EAN/GTIN:
     4011097711867
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Ausladung:
225 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,94*
€ 215,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 216,23*
€ 5,95*
ab € 188,16*
€ 227,56*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 244,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 246,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92030430
ab € 84,24*
Ähnlich
Hansgrohe
92030450
ab € 84,16*
Ähnlich
Hansgrohe
92030480
ab € 84,18*
Ähnlich
Hansgrohe
97886000
ab € 106,09*
Ähnlich
Hansgrohe
97886800
ab € 170,39*
Ähnlich
Hansgrohe
96514000
ab € 107,42*
Ähnlich
Hansgrohe
95822000
ab € 84,25*
Ähnlich
Hansgrohe
92830000
ab € 84,21*
Ähnlich
Hansgrohe
92830800
ab € 129,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.