Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 2 HL grau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1710429
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8103397598151
EAN/GTIN:
     7612738349752
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Ablaufventil: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL LAUFEN
Marke:
LAUFEN
Höhe:
150 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 789,47*
€ 900,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 778,67*
€ 919,2819*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,30*
€ 944,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,53*
€ 949,02*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.708,61*
€ 2.921,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.921,81*
€ 3.476,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,20*
€ 3.434,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,02*
€ 3.311,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.733,26*
€ 3.252,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,61*
€ 3.223,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103394001111
ab € 538,41*
Ähnlich
Roca
H8103397571111
ab € 782,61*
Ähnlich
Roca
H8103390001111
ab € 505,18*
Ähnlich
Roca
H8103390208151
ab € 783,14*
Ähnlich
Roca
H8103394008151
ab € 536,63*
Ähnlich
Roca
H8103397578151
ab € 778,77*
Ähnlich
Roca
H8103390008151
ab € 505,72*
Ähnlich
Roca
H8103397591581
ab € 781,03*
Ähnlich
Roca
H8103390201581
ab € 782,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.