Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl. li o ÜL 2 HL-Ausf. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103390008151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 2 Hahnlöc
LAUFEN H8103390008151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 2 Hahnlöc
LAUFEN H8103390008151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 2 Hahnlöc
Artikel-Nr.:
     1498-6000644939
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103390008151
EAN/GTIN:
     7612738349714
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken rechts
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920070401, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,37*
€ 540,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 504,18*
€ 585,56*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 506,93*
€ 589,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,53*
€ 618,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,88*
€ 621,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,91*
€ 736,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,53*
€ 633,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103394001111
ab € 497,19*
Ähnlich
Roca
H8103397571111
ab € 777,94*
Ähnlich
Roca
H8103390001111
ab € 466,40*
Ähnlich
Roca
H8103397598151
ab € 778,27*
Ähnlich
Roca
H8103390208151
ab € 777,66*
Ähnlich
Roca
H8103394008151
ab € 496,28*
Ähnlich
Roca
H8103397578151
ab € 781,73*
Ähnlich
Roca
H8103397591581
ab € 776,71*
Ähnlich
Roca
H8103390201581
ab € 782,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.