Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl li o ÜL 1 HL weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1710422
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8103397571111
EAN/GTIN:
     7612738288907
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Ablaufventil: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL LAUFEN
Marke:
LAUFEN
Höhe:
150 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016920070137, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 787,92*
€ 904,65*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 778,14*
€ 923,6119*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,08*
€ 949,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,58*
€ 953,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.705,58*
€ 2.931,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.931,45*
€ 3.488,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.905,56*
€ 3.457,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.794,93*
€ 3.325,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.740,39*
€ 3.261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,58*
€ 3.219,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103394001111
ab € 539,82*
Ähnlich
Roca
H8103390001111
ab € 502,60*
Ähnlich
Roca
H8103397598151
ab € 779,45*
Ähnlich
Roca
H8103390208151
ab € 778,01*
Ähnlich
Roca
H8103394008151
ab € 537,85*
Ähnlich
Roca
H8103397578151
ab € 780,36*
Ähnlich
Roca
H8103390008151
ab € 501,95*
Ähnlich
Roca
H8103397591581
ab € 779,17*
Ähnlich
Roca
H8103390201581
ab € 783,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.