Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschli 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschli 7
IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschli 7
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709731
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3896MA
EAN/GTIN:
     8014140469919
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschli 700x450x150mm weiß I+
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
450 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, Aufsatzwaschtisch, Aufsatzbecken, Waschschale, 1.02E+13, Becken, Schalenbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, 6000643375
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 337,88*
€ 401,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 361,30*
€ 426,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,16*
€ 448,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,42*
€ 450,88*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,84*
€ 796,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,62*
€ 947,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,77*
€ 905,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,61*
€ 842,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,83*
€ 798,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 649,19*
€ 772,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T388801
ab € 217,80*
Ähnlich
Ideal Standard
T3888MA
ab € 270,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T389301
ab € 261,02*
Ähnlich
Ideal Standard
T3893MA
ab € 315,97*
Ähnlich
Ideal Standard
T3891MA
ab € 297,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T3901MA
ab € 405,80*
Ähnlich
Ideal Standard
T389101
ab € 242,33*
Ähnlich
Ideal Standard
T389601
ab € 284,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T390101
ab € 348,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.