Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschliffen 600x450x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T389101 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschliffen 600x450x150mm
IDEAL STANDARD T389101 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschliffen 600x450x150mm
IDEAL STANDARD T389101 IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL geschliffen 600x450x150mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000643364
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T389101
EAN/GTIN:
     8014140467991
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
EXTRA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Dübelbolzen
Form:
eckig
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 010150009902001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 240,13*
€ 289,27*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 258,47*
€ 306,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 331,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,71*
€ 332,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T388801
ab € 216,96*
Ähnlich
Ideal Standard
T3888MA
ab € 271,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T389301
ab € 261,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T3893MA
ab € 314,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T3891MA
ab € 296,79*
Ähnlich
Ideal Standard
T3896MA
ab € 338,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T3901MA
ab € 404,11*
Ähnlich
Ideal Standard
T389601
ab € 285,02*
Ähnlich
Ideal Standard
T390101
ab € 351,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.