Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchhaken IOM CUBE doppelt chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Handtuchhaken IOM CUBE doppelt chrom
IDS Handtuchhaken IOM CUBE doppelt chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709492
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2193AA
EAN/GTIN:
     5017830548645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
IDS Handtuchhaken IOM CUBE doppelt chrom
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Accessoireart:
Haken
Höhe:
45 mm
Material:
Metall
Tiefe:
66 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
Doppelhaken
Länge:
82 mm
Oberfläche:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, HAKAUNVC, HAKCARVC, HAKMOX, HAKSTOVC, 1.31E+11, HAKLOCVC, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOXVC, HAKURQVC, Haken, HAKLOS, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKUNOVC, 6000643132
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 17,85*
1
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 18,25*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 18,92*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 19,13*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E2200AA
ab € 56,04*
Ähnlich
Ideal Standard
A9237AA
ab € 23,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A9238AA
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.