| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1709420 Herst.-Nr.: BC781AA EAN/GTIN: 3800861086079 |
| | |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur JOY m verläng. So m Ablaufgarnitur chrom Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Ablaufgarnitur: | mit Ablaufgarnitur | Auslauf: | starr | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Serie: | JOY | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Mischbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischer, Wasserhahn, 1.11E+12, Armatur, Batterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, 6000643060 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 225,79* | € 271,36* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,10* | € 281,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,87* | € 282,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,94* | € 288,29* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,62* | € 530,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|