| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1709381 Herst.-Nr.: BC760GN EAN/GTIN: 3800861085089 |
| | |
|
| | |
| IDS Einhebel-Bidetarmatur CHECK mit Ablaufgarnitur silver storm Weitere Informationen: | | Höhe: | 113 mm | Ausladung: | 133 mm | Hahnlochanzahl: | für 1 Hahnloch | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Oberfläche: | silver storm | Serie: | CHECK | Marke: | IDEAL STANDARD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, bidet einhebelmischer, bidetarmatur ideal standard, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Einhebelmischbatterie, Mischer, Einhandhebelmischer, 11060062402, Armatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, 6000643021 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,89* | € 431,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,47* | € 445,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,77* | € 447,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 396,32* | € 459,60* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 675,28* | € 854,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|