Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz STRADA II mit Deckel Scharn ES SC Wrapover weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709232
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T385701
EAN/GTIN:
     8014140459705
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Strada II
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,89*
€ 132,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,55*
€ 133,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 133,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 122,15*
€ 153,57*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,06*
€ 310,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.