| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000642727 Herst.-Nr.: T385701 EAN/GTIN: 8014140459705 |
| | |
|
| | |
| aus DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Für die Montage von oben Ja· Geeignet für Standard-WC Nein· Glanzgrad glänzend· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 155mm· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Scharniersatz WC, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille weiß, klobrille, klobrille ideal-standard, 01214010700201, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,50* | € 127,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 106,29* | € 132,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,36* | € 132,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 121,96* | € 152,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,40* | € 280,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|