Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtischarmatur ADLON DN 15 m Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi Waschtischarmatur ADLON DN 15 m Sw
Kludi Waschtischarmatur ADLON DN 15 m Sw
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708294
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5104345G4
EAN/GTIN:
     4021344088123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Kludi Waschtischarmatur ADLON DN 15 m Swarovski-Elementen Ausl. 15cm v
Weitere Informationen:
Ausladung:
150 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Ausstattung:
mit Kristallgriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12,2 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Oberfläche:
vergoldet
Serie:
ADLON
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 11070018606, Batterie, Mischbatterie, Dreilochbatterie, Armatur, Mischer, 6000641307
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.799,66*
€ 1.989,68*
€ 5,95*
ab € 1.993,96*
€ 2.194,98*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.032,15*
€ 2.240,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.473,17*
€ 5.243,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.243,63*
€ 6.239,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.048,66*
€ 6.007,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.773,10*
€ 5.679,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.626,96*
€ 5.506,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.477,70*
€ 5.328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.473,17*
€ 5.323,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 1.000,07*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 921,76*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.671,88*
Ähnlich
Kludi
5210005
ab € 314,07*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 429,22*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 427,38*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 335,16*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 511,80*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 397,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.