Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5104305G5 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5104305G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 5104305G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096097
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5104305G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,67*
€ 1.343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,49*
€ 1.329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,21*
€ 1.273,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,35*
€ 1.235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,03*
€ 1.192,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.790,58*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 919,53*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.670,97*
Ähnlich
Kludi
5210005
ab € 313,81*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 479,37*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 427,59*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 332,85*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 510,17*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 396,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.