| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1707973 Herst.-Nr.: H8102830001041 EAN/GTIN: 7612738341107 |
| | |
|
| | |
| Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 1 HL-Ausf. weiß Weitere Informationen: | | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 155 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 420 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | softcube | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 1.02E+12, Flachwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch, Becken, Reihenwaschtisch, 6000624947 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,66* | € 264,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 233,19* | € 278,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 236,90* | € 283,11* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,50* | € 330,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,11* | € 384,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|