Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 3 HL-Ausf. weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8102837571081 Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß ma
LAUFEN H8102837571081 Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß ma
LAUFEN H8102837571081 Laufen Waschtisch VAL 600x420mm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß ma
Artikel-Nr.:
     1498-6000644767
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8102837571081
EAN/GTIN:
     7612738933999
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
155 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 01016700820202, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 365,32*
€ 429,95*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 369,55*
€ 433,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,44*
€ 466,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,26*
€ 468,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,54*
€ 1.257,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,26*
€ 554,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufen
6000624947
ab € 220,66*
Ähnlich
Laufen
6000644765
ab € 271,87*
Ähnlich
Roca
H8102827571091
ab € 338,82*
Ähnlich
Roca
H8102830001091
ab € 216,73*
Ähnlich
Roca
H8102834001041
ab € 249,03*
Ähnlich
Roca
H8102837571041
ab € 366,67*
Ähnlich
Roca
H8102830001081
ab € 216,21*
Ähnlich
Roca
H8102834001081
ab € 249,66*
Ähnlich
Roca
H8102837571091
ab € 367,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.