Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Brausearm ELEGANCE Rosette rund Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keuco Brausearm ELEGANCE Rosette rund Au
Keuco Brausearm ELEGANCE Rosette rund Au
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707746
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51688010400
EAN/GTIN:
     4017214413706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Hahnrosette
Rohrrosette
Keuco Brausearm ELEGANCE Rosette rund Ausldg 450mm vc
Weitere Informationen:
Ausladung:
450 mm
Material:
Metall
Armaturenart:
Brausearm
Oberfläche:
verchromt
Form:
rund
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Ausführung:
für Wandanschluss
Weitere Suchbegriffe: Sanitärrosette, Verlängerungsrosette, brausearm, 1.17E+13, Deckenanschlussrohr, Deckenarm, 6000592105
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,39*
€ 167,47*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,30*
€ 183,40*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 152,52*
€ 184,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,85*
€ 184,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 368,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51688120400
ab € 176,45*
Ähnlich
Keuco
59089010101
ab € 116,19*
Ähnlich
Keuco
59089010301
ab € 147,43*
Ähnlich
Keuco
59088010301
ab € 178,47*
Ähnlich
Keuco
59088010401
ab € 197,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.