| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1707381 Herst.-Nr.: 21470699 EAN/GTIN: 4021163159325 |
| | |
|
| | |
| Schell Selbstschluss-Wandauslauf PETIT S Typ HD-K m Vorabsp. 120mm Auslauf ch Weitere Informationen: | | Ausladung: | 120 mm | Material: | Messing | Armaturenart: | Selbstschlussbatterie | Oberfläche: | verchromt | Marke: | SCHELL | Montageart: | Wandanbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, Batterie, 11555006501, Armatur, Selbstschlussmischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussventil, Mischer, 6000576418 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,95* | € 125,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 106,89* | € 131,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 121,91* | € 149,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,57* | € 159,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,34* | € 187,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|