Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Zahnputzbecher LOGIS Wandmontage brus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HG Zahnputzbecher LOGIS Wandmontage brus
HG Zahnputzbecher LOGIS Wandmontage brus
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703225
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40518820
EAN/GTIN:
     4011097585307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher hans grohe
mundspülglas
HG Zahnputzbecher LOGIS Wandmontage brushed nickel
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Halter/Halterung:
nickel gebürstet
Höhe:
126 mm
Accessoireart:
Zahnputzbecher
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
102 mm
Material Halter/Halterung:
Messing
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 1.30E+11, Glasbecher, Zahnbürstenhalter, Trinkglas, Zahnputzglas, 6000532668
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,41*
€ 84,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,60*
€ 100,47*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,90*
€ 100,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40518000
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.