Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 389mm brus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 389mm brus
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 389mm brus
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702724
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27413820
EAN/GTIN:
     4011097510378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 389mm brushed nickel
Weitere Informationen:
Ausladung:
389 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Armaturenart:
Brausearm
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR MONTREUX
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
für Wandanschluss, 90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hans grohe brausearm, brausearm, 1.16E+13, Deckenanschlussrohr, Deckenarm, 6000531368
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,65*
€ 112,89*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,92*
€ 118,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 118,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,19*
€ 119,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,30*
€ 142,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92242000
ab € 215,95*
Ähnlich
Hansgrohe
27409820
ab € 56,43*
Ähnlich
Hansgrohe
27438000
ab € 51,80*
Ähnlich
Hansgrohe
95628000
ab € 392,38*
Ähnlich
Hansgrohe
92803000
ab € 273,03*
Ähnlich
Hansgrohe
95985000
ab € 65,42*
Ähnlich
Hansgrohe
95887000
ab € 216,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.