Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 241mm brus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 241mm brus
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 241mm brus
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702720
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27409820
EAN/GTIN:
     4011097511795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausearm AXOR MONTREUX DN 15 241mm brushed nickel
Weitere Informationen:
Ausladung:
241 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Armaturenart:
Brausearm
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR MONTREUX
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
für Wandanschluss, 90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hans grohe brausearm, brausearm, Deckenanschlussrohr, Deckenarm, 1.16E+13, 6000531358
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,43*
€ 73,07*
€ 5,95*
ab € 56,84*
€ 73,56*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,02*
€ 78,84*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,67*
€ 88,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92242000
ab € 215,95*
Ähnlich
Hansgrohe
27438000
ab € 51,80*
Ähnlich
Hansgrohe
95628000
ab € 392,38*
Ähnlich
Hansgrohe
92803000
ab € 273,03*
Ähnlich
Hansgrohe
95985000
ab € 65,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27413820
ab € 89,65*
Ähnlich
Hansgrohe
95887000
ab € 216,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.