Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Wandhalterset TEMPESTA 100 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grohe Wandhalterset TEMPESTA 100 chr
Grohe Wandhalterset TEMPESTA 100 chr
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1701704
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     2760110E
EAN/GTIN:
     4005176985430
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Grohe Wandhalterset TEMPESTA 100 chr
Weitere Informationen:
Länge Brauseschlauch:
1750 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Metall/Kunststoff
Durchmesser Handbrause:
100 mm
Ausstattung:
Handbrause Tempesta 100 II, Brausehalter, Brauseschlauch Rel
Strahlarten Handbrause:
2 Strahl
Armaturenart:
Brausegarnitur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Serie:
TEMPESTA 100
Weitere Suchbegriffe: Brause-Set, Brausegarnitur, Dusch-Set, Duschpaneel, Duschsystem, brausegarnitur grohe, brause set, Brauseset, 1.16E+11, Brausekombination, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur, 6000519773
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 33,84*
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 34,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,26*
€ 40,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 32,99*
€ 44,11*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26164001
ab € 21,42*
Ähnlich
Grohe
26406001
ab € 31,48*
Ähnlich
Grohe
2779810E
ab € 21,66*
Ähnlich
Grohe
27805001
ab € 47,85*
Ähnlich
Grohe
36078000
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.