Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Halbsäule RENOVA COMPACT weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699113
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     296250000
EAN/GTIN:
     4022009327427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
Montage nur in Verbindung mit Kerafix Halbsäulen Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch oder Handwaschbecken Weitere technische Eigenschaften: · Montageart: Montagebügel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
315 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
235 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Serie:
Geberit Renova Compact
Marke:
GEBERIT
Fabrikats- und typenabhängig:
Ja
Pflegeleichte Oberfläche:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Werkstoff:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 0101622017001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,13*
€ 68,43*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 56,44*
€ 74,5439*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 61,13*
€ 78,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,41*
€ 78,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,94*
€ 287,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
296250600
€ 112,12*
Ähnlich
Geberit
500681001
€ 235,01*
Ähnlich
Geberit
500782002
€ 214,80*
Ähnlich
Geberit
500782012
€ 164,98*
Ähnlich
Geberit
296500000
€ 85,18*
Ähnlich
Geberit
291410600
€ 181,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.