Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 296250000 Halbsäule RENOVA COMPACT weiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 296250000 Halbsäule RENOVA COMPACT weiß weiß
GEBERIT 296250000 Halbsäule RENOVA COMPACT weiß weiß
GEBERIT 296250000 Halbsäule RENOVA COMPACT weiß weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018937317
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     296250000
EAN/GTIN:
     4022009327427
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
GE Renova Compact Halbsäule, weiß Geberit Renova Compact Halbsäule Eigenschaften· Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix · für Halbsäulen Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß Technische Eigenschaften· Werkstoff: Sanitärkeramik· B / Breite (cm): 22 cm· H / Höhe (cm): 31
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
296250000
Werksnummer:
6000511324
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
310,00
Gewicht brutto Kg:
6,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Halbsäule RENOVA COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,28*
€ 68,68*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 56,59*
€ 74,8239*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 61,28*
€ 78,79*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,56*
€ 79,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 288,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,8239*
€ 89,0404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,8129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,4325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
296250600
€ 111,91*
Ähnlich
Geberit
500681001
€ 234,48*
Ähnlich
Geberit
500782002
€ 214,56*
Ähnlich
Geberit
500782012
€ 163,99*
Ähnlich
Geberit
296500000
€ 85,06*
Ähnlich
Geberit
291410600
€ 182,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.