| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696441 Herst.-Nr.: 13080000 EAN/GTIN: 4005176234934 |
| |
|
| | |
| Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 62mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: gegossen · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Ausladung: | 77 mm | Armaturenart: | Auslauf | Material: | Messing | Auslauf: | starr | Oberfläche: | chrom | Serie: | GROHTHERM ERGOMIX | Marke: | GROHE | Höhe: | 62 mm | Montageart: | Armatur | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000173, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,44* | € 159,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 129,74* | € 159,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,21* | € 163,12* | | | | | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 158,76* | € 198,60* | | | | Lager 4757 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,87* | € 264,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|